noscriptEdding 780-053 FINE PAINTMARKER-GOLD 780-053 | Cromwell Tools

Edding

780-053 FINE PAINTMARKER-GOLD

SKU:

EDD7340360K

MPN:

780-053

Ft2412.00

ÁFA nélkül

Ft3063.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Metal-framed bullet nib: ~0.8 mm.


    For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Edding

    EAN

    4004764498338

    Gyártó cikkszáma

    780-053

    Használatra ezen:

    - FÉM: Műanyag üveg,

    Hegy fajtája

    Fém keretes golyó

    Sorozat

    780

    Tulajdonságok

    Gyors szárítás Vízálló

    UNSPSC Code

    60121500