Ft2561.00
ÁFA nélkül
Ft3252.47
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Metal-framed bullet nib: ~0.8 mm.
For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Edding |
EAN | 4004764023073 |
Gyártó cikkszáma | 780-001 |
Használatra ezen: | Fa Műanyag üveg, |
Hegy fajtája | Fém keretes golyó |
Sorozat | 780 |
Tulajdonságok | Alacsony szagú Vízálló |
UNSPSC Code | 60121500 |