noscriptEdding 751-004 PAINTMARKER - GREEN 751-004 | Cromwell Tools

Edding

751-004 PAINTMARKER - GREEN

SKU:

EDD7340160K

MPN:

751-004

Ft2231.00

ÁFA nélkül

Ft2833.37

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Medium soft bullet nib: ~1-2 mm.


    For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Edding

    EAN

    4004764017492

    Gyártó cikkszáma

    751-004

    Használatra ezen:

    Fa - FÉM: üveg,

    Hegy fajtája

    Golyó

    Sorozat

    751

    Tulajdonságok

    Alacsony szagú Vízálló

    UNSPSC Code

    60121500