noscriptEdding 751-055 PAINTMARKER - COPPER 751-055 | Cromwell Tools

Edding

751-055 PAINTMARKER - COPPER

SKU:

EDD7340231K

MPN:

751-055

Ft2217.00

ÁFA nélkül

Ft2815.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    Medium soft bullet nib: ~1-2 mm.


    For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Edding

    EAN

    4004764820306

    Gyártó cikkszáma

    751-055

    Használatra ezen:

    - FÉM: Műanyag üveg,

    Hegy fajtája

    Golyó

    Sorozat

    751

    Tulajdonságok

    Alacsony szagú Gyors szárítás Vízálló

    UNSPSC Code

    60121500