Ft2217.00
ÁFA nélkül
Ft2815.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Medium soft bullet nib: ~1-2 mm.
For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Edding |
EAN | 4004764440986 |
Gyártó cikkszáma | 751-007 |
Használatra ezen: | - FÉM: üveg, |
Hegy fajtája | Golyó |
Sorozat | 751 |
Tulajdonságok | Alacsony szagú Gyors szárítás |
UNSPSC Code | 60121500 |