noscriptEdding 750-054 PAINTMARKER - SILVER 750-054 | Cromwell Tools

Edding

750-054 PAINTMARKER - SILVER

SKU:

EDD7340016K

MPN:

750-054

Ft2398.00

ÁFA nélkül

Ft3045.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Large soft bullet nib: ~2-4 mm.


    For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Edding

    EAN

    4004764498253

    Gyártó cikkszáma

    750-054

    Használatra ezen:

    - FÉM: Műanyag

    Hegy fajtája

    Golyó

    Sorozat

    750

    Tulajdonságok

    Alacsony szagú Gyors szárítás Vízálló

    UNSPSC Code

    60121500