Ft2224.00
ÁFA nélkül
Ft2824.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Permanent and waterproof
Xylene free
Low odour
Refillable
1mm nib
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | Clip |
Brand | Artline |
EAN | 4974052843112 |
Gyártó cikkszáma | EK-710 BLA |
Hegy fajtája | Bullet |
Hegy mérete | Finom: |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Refillable | No |
Sorozat | 710 |
Tinta színe | Fekete |
Típus | Állandó jelölő |
Újratöltés típusa | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 60121500 |
Visszahúzható | Nem visszahúzható |
Vonal szélessége | 1.0mm |