Ft3786.00
ÁFA nélkül
Ft4808.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
X100W-L
Chisel point. Valve controlled quick drying white ink. Marks on almost any surfaces. 1300m writing distance.
X100W
Broad bullet point version of X100W-L. 1200m writing distance.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | No Attachment Type |
Brand | Pentel |
EAN | 3474370114235 |
Gyártó cikkszáma | X100WL |
Használatra ezen: | Marks on Almost Any Surfaces |
Hegy fajtája | Bullet |
Hegy mérete | Broad |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Refillable | No |
Sorozat | 100WL |
Tinta színe | Fehér |
Típus | Rajzoló tollak |
Tulajdonságok | 1200m Writing Distance 1300m Writing Distance Valve Controlled Quick Drying White Ink X100w Broad Bullet Point Version of X100w L |
UNSPSC Code | 60121500 |
Visszahúzható | No |
Vonal szélessége | Változómm |