Ft19860.00
ÁFA nélkül
Ft25222.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Smart, durable coloured lever arch files with finger pull for easy retrieval and large label area on the spine for quick identification. Perfect for colour co-ordinated filing systems. Polypropylene.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002200275 |
ECLASS Code | 24290101 |
Gyártó cikkszáma | KF20027 |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Méret | Fogalmazópapír |
Recyclable/Non-recyclable | 100%-ban újrahasznosítható |
Spine Width | 70mm |
Szín | Piros |
Típus | Karív |
UNSPSC Code | 44122003 |