Qconnect

LEVER ARCH FILE A4 RED

SKU:

CTL8100300K

MPN:

KF20041

Ft1705.00

ÁFA nélkül

Ft2165.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Top quality lever arch mechanism for content security. Finger ring on the spine allows for easy shelf retrieval. Metal edges to prevent scuffing. Arch lock on cover for secure file closure. Available in blue, green, red, yellow and purple, in A4 and Foolscap versions.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Karton

    Brand

    Qconnect

    EAN

    5706002200411

    ECLASS Code

    24290101

    Gyártó cikkszáma

    KF20041

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    A4

    Recyclable/Non-recyclable

    100%-ban újrahasznosítható

    Spine Width

    75mm

    Szín

    Piros

    Típus

    Karív

    UNSPSC Code

    44122003