Ft32786.00
ÁFA nélkül
Ft41638.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For high end cable identification. A 3:1 shrink ratio helps ensure a secure fit
on wires and cables. Meets MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Class 1 & 3) UL recognized as a component to UL 224.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliolefin |
Brand | Dymo |
EAN | 0071701180582 |
ECLASS Code | 24280490 |
Gyártó cikkszáma | 18058 |
Hossz | 1.5m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Number of Labels | N/a |
Szélesség | 19mm |
Szín | Sárga |
UNSPSC Code | 44121611 |