Ft4598.00
ÁFA nélkül
Ft5839.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Suitable for gathering small amounts of loose material or instrument cleaning. Available as 3" (75mm) or 4" (100mm) scraper.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Harold Moore |
Szín | Fehér Kék Piros Zöld |
Teljes szélesség | 100mm |
UNSPSC Code | 48101800 |