Ft33872.00
ÁFA nélkül
Ft43017.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KF15397
Keyboard and mouse with 2.4GHz wireless combo. Optical tracking ensures smooth and precise use of mouse. Ergonomically designed keys are soft and responsive to touch.
Keyboard size: 431 x 131 x 26mm.
Mouse size: 97 x 64 x 38mm.
Colour: black.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Qconnect |
Connectivity Type | Vezeték nélküli |
EAN | 5705831153974 |
ECLASS Code | 19020402 |
Gyártó cikkszáma | KF15397 |
Szín | Fekete |
Típus | Billentyűzet és egér csomag |
UNSPSC Code | 43211706 |