Ft19356.00
ÁFA nélkül
Ft24582.12
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Portable filing system to safely organise documents. Has a recessed handle and is stackable for easy storage. Manufactured from powder coated metal. Accommodates
both foolscap and A4 documents. Complete with five foolscap suspension files, indexing
system, lockable lid and spare key.
Dimensions (W x D x H): 425 x 220 x 295mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | - FÉM: |
Brand | Cathedral |
EAN | 5020271330564 |
Gyártó cikkszáma | HOBL |
Méret | Fogalmazópapír |
Szín | Kék |
Tartalmazza: | 5 Foolscap suspension files, Lock and Spare key |
UNSPSC Code | 14111601 |