Ft5660.00
ÁFA nélkül
Ft7188.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
19 Pockets with Mylar tabs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Papír |
Brand | Cathedral |
EAN | 5037062002098 |
ECLASS Code | 24291502 |
Gyártó cikkszáma | EXPCAAZ19 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | A4 |
Méretek | 36.2 x 3.4 x 23.2mm |
Recyclable/Non-recyclable | 100%-ban újrahasznosítható |
Típus | Fájl bővítése |
További jellemzők | A - Z |
UNSPSC Code | 44122027 |
Zsebek száma | 19 |