noscriptCathedral 21 POCKET CARDBOARD FILECASE BLACK EXPCABOXBK | Cromwell Tools

Cathedral

21 POCKET CARDBOARD FILECASE BLACK

SKU:

CTH8100050K

MPN:

EXPCABOXBK

Ft11603.00

ÁFA nélkül

Ft14735.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Foolscap
    Expanding concertina type inner with hard cardboard outer case. Tabs printed 1 - 21,
    A - Z, monthly and utilities.


    Utilities List:
    Car records, bank records, budget, credit card, dental records, expenses, income,
    insurance, investments, legal, loans, medical records, mortgage/rent, personal, real estate, receipts, school, taxes, utilities, warranties.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Karton

    Brand

    Cathedral

    EAN

    5037062002043

    ECLASS Code

    24291502

    Gyártó cikkszáma

    EXPCABOXBK

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    A4

    Méretek

    295x425x220mm

    Recyclable/Non-recyclable

    100%-ban újrahasznosítható

    Típus

    Fájl bővítése

    További jellemzők

    Fülek és betétek mellékelve.

    UNSPSC Code

    44122027

    Zsebek száma

    21