Ft1957.00
ÁFA nélkül
Ft2485.39
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Specially designed for use on paper. Medium 65 x 24.5 x 12.5mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Pentel |
EAN | 4902506040428 |
Gyártó cikkszáma | ZEH10 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szín | Fehér |
Típus | Műanyag |
UNSPSC Code | 44121804 |