Ft12166.00
ÁFA nélkül
Ft15450.82
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
*with window
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Qconnect |
ECLASS Code | 41091201 |
Envelope Seal | Self Seal |
Front Format | Windowed |
Gyártó cikkszáma | PREM2884 |
International Size | DL |
Mennyiség a csomagban | 1000 |
Méret | 110mm x 220mm |
Szín | Fehér |
Típus | Zsebstílus |
UNSPSC Code | 44121500 |