Ft11659.00
ÁFA nélkül
Ft14806.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Pocket Envelopes
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Qconnect |
EAN | 5022905990052 |
ECLASS Code | 41091201 |
Envelope Seal | Self Seal |
Front Format | Egyszerű. |
Gyártó cikkszáma | 13888 |
International Size | C4 |
Mennyiség a csomagban | 250 |
Méret | 324mm x 229mm |
Szín | Barna |
Típus | Levelezés |
UNSPSC Code | 44121500 |