Ft40018.00
ÁFA nélkül
Ft50822.86
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Retain the temperature of hot or cold drinks. Cups stay firm and easy to hold, even at high temperatures.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következőkhöz: | Hot or cold drinks |
Anyag | Polisztirol |
Brand | (Unbranded) |
Gyártó cikkszáma | 10JLPF |
Kapacitás | 28.5ml |
Mennyiség a csomagban | 1000 |
Recyclable/Non-recyclable | 100%-ban újrahasznosítható |
Típus | Csészék |
UNSPSC Code | 52151500 |