Ft190054.00
ÁFA nélkül
Ft241368.58
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Single rail cantilever end frames with skirting clearance and no cable ports. Fixed pedestals can be added to either or both ends of the desk. Dimensions (W x D x H): 1800 x 800 x 725mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Egyszemélyes konzol |
Anyag | Fa |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Gyártó cikkszáma | STRE18CGMA |
Magasság | 725mm |
Mélység | 800mm |
Szélesség | 1800mm |
Szín | Juharfa |
Típus | Munkaállomás |
UNSPSC Code | 56101703 |