Ft268944.00
ÁFA nélkül
Ft341558.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. Single rail cantilever end frames with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1800 x 1200/800 x 725mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | LH egykonzolos félhold |
Anyag | Fa |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Gyártó cikkszáma | STCR18CLGBE |
Magasság | 725mm |
Mélység | 1200mm |
Szélesség | 1800mm |
Szín | Bükk |
Típus | Íróasztal |
UNSPSC Code | 56101703 |