Lee & Plumpton

SATELLITE 1800mm LH PANELEND CRESCENT DESK L/OAK

SKU:

SAE8115350K

MPN:

STCR18PLLO

Ft262523.00

ÁFA nélkül

Ft333404.21

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1800 x 1200/800 x 725mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    LH panel végi félhold

    Anyag

    Fa

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Gyártó cikkszáma

    STCR18PLLO

    Magasság

    725mm

    Mélység

    1200mm

    Szélesség

    1400mm

    Szín

    Tölgy

    Típus

    Munkaállomás

    UNSPSC Code

    56101703