noscriptLee & Plumpton SATELLITE 1600mm RH WAVEPANEL END DESK LIGHT OAK STWV16PRLO | Cromwell Tools

Lee & Plumpton

SATELLITE 1600mm RH WAVEPANEL END DESK LIGHT OAK

SKU:

SAE8117130K

MPN:

STWV16PRLO

Ft203950.00

ÁFA nélkül

Ft259016.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Stylish wave shaped workstation for ease of VDU usage. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1000/800 x 725mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    RH panel véghullám

    Anyag

    Fa

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Gyártó cikkszáma

    STWV16PRLO

    Magasság

    725mm

    Mélység

    1000mm

    Szélesség

    1600mm

    Szín

    Tölgy

    Típus

    Munkaállomás

    UNSPSC Code

    56101703