Lee & Plumpton

SATELLITE 1600mm RH SGL CANT CRESCENT DESK MAPLE

SKU:

SAE8118204K

MPN:

STCR16CRGMA

Ft220918.00

ÁFA nélkül

Ft280565.86

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. Single rail cantilever end frames with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1200/800 x 725mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    RH egykonzolos félhold

    Anyag

    Fa

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Gyártó cikkszáma

    STCR16CRGMA

    Magasság

    725mm

    Mélység

    1200mm

    Szélesség

    1600mm

    Szín

    Juharfa

    Típus

    Íróasztal

    UNSPSC Code

    56101703