Lee & Plumpton

SATELLITE 1600mm RH PANELEND CRESCENT DESK BEECH

SKU:

SAE8115320K

MPN:

STCR16PRBE

Ft214496.00

ÁFA nélkül

Ft272409.92

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1200/800 x 725mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    RH panel végi félhold

    Anyag

    Fa

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Gyártó cikkszáma

    STCR16PRBE

    Magasság

    725mm

    Mélység

    1200mm

    Szélesség

    1600mm

    Szín

    Bükk

    Típus

    Munkaállomás

    UNSPSC Code

    56101703