noscriptLee & Plumpton SATELLITE 1400mm RH WAVEPANEL END DESK BEECH STWV14PRBE | Cromwell Tools

Lee & Plumpton

SATELLITE 1400mm RH WAVEPANEL END DESK BEECH

SKU:

SAE8117150K

MPN:

STWV14PRBE

Ft189110.00

ÁFA nélkül

Ft240169.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Stylish wave shaped workstation for ease of VDU usage. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1400 x 1000/800 x 725mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    RH panel véghullám

    Anyag

    Fa

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Gyártó cikkszáma

    STWV14PRBE

    Magasság

    725mm

    Mélység

    1000mm

    Szélesség

    1400mm

    Szín

    Bükk

    Típus

    Munkaállomás

    UNSPSC Code

    56101703