Ft28374.00
ÁFA nélkül
Ft36034.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dual purpose shelves can accommodate lateral filing with 330mm centres. Robust welded carcass construction. Three point locking for added security. Hard wearing textured finish.
Dimensions (W x D x H): 914 x 400mm x Height (select below).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Bisley |
EAN | 5030037321798 |
Gyártó cikkszáma | KF32179 |
Méretek | 900 x 380 x 20mmmm |
Szín | Fekete |
Típus | Polcrendszer |
UNSPSC Code | 24102004 |