Ft28153.00
ÁFA nélkül
Ft35754.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The great taste you know and love has just got better. With its new and improved recipe, Nescafe Original now offers you an even richer, fuller flavoured coffee. We British drink a massive 15000 cups of Nescafe every minute!
Size: 750g.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Nescafe |
EAN | 5000243895307 |
Flavour | eredeti |
Gyártó cikkszáma | 15058NT |
Mennyiség a csomagban | 416 |
Number of Servings | 416 |
Típus | Instant |
Tömeg | 750g |
UNSPSC Code | 50201709 |