Ft42115.00
ÁFA nélkül
Ft53486.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Sirius polypropylene stacking chair. Tough moulded, textured seat with black epoxy
coated frame, manufactured to F.I.R.A.
Grade 4.
Suitable for both indoor and outdoor use, fully stackable, ideal for schools.
Colours: charcoal, royal blue, grey, red, brown or black.
Dimensions (W x D x H): 510 x 500 x 450mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sirius |
EAN | 5030037749608 |
Keret anyaga | Acél |
Szín | Szürke |
Terméktípus | Halmozó |
További jellemzők | A F.I.R.A-nak gyártva |
UNSPSC Code | 56101504 |