Lincoln

LINCOLN ALACSONY IPARI PU SZÉK

SKU:

LNC8110660K

MPN:

.

Ft109160.00

ÁFA nélkül

Ft138633.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Könnyen tisztítható poliuretán szék, ideális gyártási területen, műhelyben vagy laboratóriumban történő használatra.
    Maximum terhelhetőség: 114 kg.
    Ülőfelület mérete (szé x mé x ma): 460 x 420 x 410-510 mm.
    Háttámla magassága: 310 mm
    Szín: fekete


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Lincoln

    EAN

    5036140257801

    Gyártó cikkszáma

    LNC-CH0504

    Háttámla magassága

    310

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    Üzemeltető szék

    Ülés szélessége

    460

    Ülésmélység

    420

    UNSPSC Code

    56101504