noscriptESD UNITEC 3 PU HIGH CHAIR BLACK + GLIDES/FOOTRING 9651E | Cromwell Tools

(Unbranded)

ESD UNITEC 3 PU HIGH CHAIR BLACK + GLIDES/FOOTRING

SKU:

CTL8110240K

MPN:

9651E

Ft192587.00

ÁFA nélkül

Ft244585.49

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Large, ergonomically designed backrest with integrated lumbar support. Backrest height adjustment convenient and easy to operate in sitting position. Ergonomically designed seat with rounded front edge. ESD synthetic leather upholstery. Wearproof plastic glides with a large surface area for stability.


    Colour: black.
    Maximum weight: 20 stones.
    Dimensions:
    Seat: D470 x W460mm.
    Back: H460mm.
    Seat height: 580 - 850mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    (Unbranded)

    EAN

    4016849625928

    Gyártó cikkszáma

    9651E

    Háttámla magassága

    460

    Maximális súly

    19 Stones , 120kg

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    Üzemeltető szék

    További jellemzők

    Footring Magasság beállítása

    Ülés szélessége

    460

    Ülésmagasság

    580-850 mm

    Ülésmélység

    470

    UNSPSC Code

    56101504