Ft178579.00
ÁFA nélkül
Ft226795.33
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Canasta
A classic black leather-look visitor chair. Classic design suitable for a host of environments. Deep foam cushioning for maximum support and comfort. Sturdy black cantilever frame. Maximum weight of 18 stones/114kg. Maximum use eight hours per day.
Dimensions:
Seat: W500 x D500mm
Back: H600 x W490mm.
Seat height: 450mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tc |
EAN | 5056073731476 |
Gyártó cikkszáma | CH0766 |
Hátsó szélesség | 490 |
Háttámla magassága | 600 |
Keret anyaga | Acél Nejlon |
Szín | Fekete |
Terméktípus | Látogatószék |
Ülés szélessége | 500 |
Ülésmagasság | 450 |
Ülésmélység | 500 |
UNSPSC Code | 56101504 |