noscriptAurora EC404 DESK RECYCLED CALCULATOR EC404 | Cromwell Tools

Aurora

EC404 DESK RECYCLED CALCULATOR

SKU:

AUR8250070K

MPN:

EC404

Ft6433.00

ÁFA nélkül

Ft8169.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    EC404
    Made from recycled plastic, powered entirely by light and is totally battery free. Large 12 digit LCD display for easy viewing. Hard plastic keys and large numerals for ease of use and Aurora's patented long equals bar to enable speedy calculations. The handy Cost-Sell-Margin function is great for sales and gross profit calculations and the patented DirecKey feature means that this calculator turns on when any key is
    pressed, this key stroke will also register. So overall a great calculator that combines
    functionality with eco-friendly features.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Aurora

    EAN

    6925781414447

    ECLASS Code

    24320590

    Elemek

    Solar Power-Battery Free

    General Functions

    Basic Calculator

    Gyártó cikkszáma

    EC404

    Kijelző típusa

    Szögletes LCD

    Méretek

    98x137x28mm

    Számjegyek száma

    12

    Szín

    Fehér

    Típus

    Asztali számológép

    Tömeg

    95g

    További jellemzők

    Automatikus kikapcsolás Kerek felfelé funkció Közvetlen kulcsfontosságú funkció Újrahasznosított műanyagból készült

    UNSPSC Code

    44101800