Ft4905.00
ÁFA nélkül
Ft6229.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
This semi-desk sized, general purpose calculator has a large 12 digit LCD display for easy, reliable use. It includes the tax and automatic power off functions. The calculator is solar powered and features battery back-up.
Features and Benefits
• 12 digits
• Thousand separator
• Includes tax function
• Dimensions (WxH): 98 x 137mm
• Supplied with LR1130 battery
Typical Applications
• Performing calculations in a wide variety of settings
• Schools/Universities
• Workplaces
• At home
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Edison |
EAN | 5036140244610 |
ECLASS Code | 24320590 |
Elemek | LR1130 |
General Functions | Basic Calculator |
Gyártó cikkszáma | DCS012 |
Kijelző típusa | Szögletes LCD |
Méretek | 137x98x27mm |
Számjegyek száma | 12 |
Szín | Ezüst Fekete |
Típus | Irodai számológép |
Tömeg | 97g |
További jellemzők | Adózási Funkció Automatikus kikapcsolás Nagy LCD kijelző |
UNSPSC Code | 44101800 |