noscriptAurora DB453B DESK CALCULATOR DB453B | Cromwell Tools

Aurora

DB453B DESK CALCULATOR

SKU:

AUR8250030K

MPN:

DB453B

Ft6054.00

ÁFA nélkül

Ft7688.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    DB453B
    One touch Programmable TAX feature. Large keypad for easy entry. Large 8 digit fixed angle display for optimum viewing. Durable hard keys. 3 key memory and +/- change sign key. Mark up for gross profit calculations. Solar powered with battery backup
    (Included). Auto power off.
    Dimensions (W x D x H): 102 x 133 x 25mm.
    Weight: 80g
    Backup battery ref: LR1130 or BSR54H.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Aurora

    EAN

    6925781420127

    ECLASS Code

    24320590

    Elemek

    LR1130 (included)

    General Functions

    Basic Calculator

    Gyártó cikkszáma

    DB453B

    Kijelző típusa

    Szögletes LCD

    Méretek

    102x133x25mm

    Számjegyek száma

    8

    Szín

    Ezüst Fekete

    Típus

    Asztali számológép

    Tömeg

    80g

    További jellemzők

    Adózási Funkció Automatikus kikapcsolás Kettős teljesítmény Nagy LCD kijelző

    UNSPSC Code

    44101800