SKU:
KEN8855100K
MPN:
SUN7 BLACK
Ft37390.00
ÁFA nélkül
Ft47485.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tartós, könnyű anyagból készült mely korrózió- és tűzálló. Küls' érzékel' mely tiszta látást biztosít a hegesztés el'tt és alatt. Nagyon magas teljesítményű szűr'k, melyek állandó UV/IR védelmet nyújtanak. Automatikusan sötéted' lencsék melyek azonnal elsötétülnek amint az ív megjelenik. A speciális fejpánt nagyobb kényelmet biztosít és csökkenti a fáradtságérzetet. Mindefajta hegesztési típushoz ajánlott, beleértve a TIG, alacsony áramer'sségű hegesztést és használható köszörűléshez is. Er's, ütésálló üveggel a nagyobb biztonság érdekében. Kett's energiaforrás: Elem és napenergia. Megfelel a DIN, ISO, EN379 szabványok el'írásainak és a ANSI Z 87.12
szabványnak.
Látómez': 98 x 55mm
UV/IR védelem: DIN16
Alap árnyékolás: DIN4
Állítható árnyékolás: DIN9 - DIN13
Reakcióid': 0005 Sec
Követési id': 0.3 Sec - 0.9 Sec
Érzékel'k: Négy infra érzékel'
Energiaforrás: Nap és Li elem
Állapot: Be/Ki teljesen automata
Működési h'mérséklet:
-5°C - 55°C (23°F - 131°F)
Tárolási h'mérséklet:
-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Árnyalat száma | 10 11 12 4 9 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140241558 |
Energia típusa | Napelem |
Kapcsolási idő (sötét fény) | 0,3-tól 0,9-igms |
Kapcsolási idő (világos-sötét) | 0.5ms |
Látómező magassága | 55mm |
Látómező szélessége | 98mm |
Sisak színe | Fekete |
Sorozat | KWH100B |
Szabványoknak megfelet | ANSI Z87.1 DIN EN 175 B DIN EN 379 |
Típus | Hegesztősisak |
UNSPSC Code | 23271714 |