noscriptSWP 1398 4.1/4x2" SHADE 8 LENS 1398 | Cromwell Tools

SWP

1398 4.1/4x2" SHADE 8 LENS

SKU:

CTL8857398A

MPN:

1398

Ft198.00

ÁFA nélkül

Ft251.46

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These replacement welding lenses are available in a range of popular shades, from 8 to 13 to suit a wide range of welding applications.


    Features and Benefits
    • Protects the user from UV rays and weld spatter
    • Available in a range of shades to suit a variety of welding and cutting tasks


    Standards
    • EN 166:2002
    • EN 169:2002


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SWP

    Gyártó cikkszáma

    1398

    Használatra ezzel:

    Kennedy sisakok és pajzsok

    Mennyiség a csomagban

    1

    Terméktípus

    Objektív

    UNSPSC Code

    23153204