Halo

NŐI MUNKÁSNADRÁG, FEKETE, HOSSZÚ VAGY NORMÁL 24"DERÉK, 30" HOSSZ

SKU:

HAL9624991A

MPN:

9624991A

Ft18450.00

ÁFA nélkül

Ft23431.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Elérhető 28-astól 33-as méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan pontosan kielégíti a szükségleteit
    • Hét övtartó hurok az öv biztonságos befűzéséhez
    • A 10 zseb rengeteg helyet biztosít a személyes tárgyaknak és a kisebb szerszámoknak
    • Sárgaréz YKK cipzár és nyomot nem hagyó gombok a biztonságos záráshoz
    • Cordura szövetből készült zsebek, melyek szükség esetén térdvédőkhöz használhatók
    • Cordura szövetből készült külső zsebek, melyek betűrhetők, ha nincs rájuk szükség
    • Megerősített, cordura szövetből készült szegélyek a nagy terhelhetőség és tartósság érdekében
    • Klasszikus fekete szín, így minden munkahelyre illik
    • Női


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Cordura

    Brand

    Halo

    Derékméret

    24in.

    EAN

    5036140483651

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Rendszeres

    Láb hossza

    30in.

    Méret

    8

    Nem

    Asszony

    Szín

    Fekete

    Szövet súlya

    300g/m²

    Terméktípus

    Munkanadrág

    UNSPSC Code

    53101500