Halo

NŐI, KLASSZIKUS NADRÁG, FEKETE SIZE8, 33" HOSSZ

SKU:

HAL9626594B

MPN:

9626594B

Ft9250.00

ÁFA nélkül

Ft11747.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    • Háromszoros varrások a hosszabb élettartam érdekében
    • Részben rugalmas derékrész a biztonságos illeszkedés érdekében
    • Szükség esetén a nadrág még jobban rögzíthető a 7 övtartó hurokkal (az öv külön kapható)
    • Elérhető 28-astól 34-es méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan tökéletesen illeszkedik
    • A sárgaréz YKK cipzár tartós, és hatékonyan rögzíti a nadrágot
    • A 2 elülső és a 2 hátsó zseb rengeteg tárolóhelyet biztosít a személyes tárgyaknak
    • Fekete


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Pamut Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140486669

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Hosszú

    Láb hossza

    33in.

    Méret

    8

    Nem

    Asszony

    Szín

    Sötétkék

    Szövet súlya

    245g/m²

    Terméktípus

    Munkanadrág

    UNSPSC Code

    53101500