noscriptHalo NŐI, KLASSZIKUS NADRÁG, FEKETE SIZE10, 33" HOSSZ 9626594C | Cromwell Tools

Halo

NŐI, KLASSZIKUS NADRÁG, FEKETE SIZE10, 33" HOSSZ

SKU:

HAL9626594C

MPN:

9626594C

Ft9250.00

ÁFA nélkül

Ft11747.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Háromszoros varrások a hosszabb élettartam érdekében
    • Részben rugalmas derékrész a biztonságos illeszkedés érdekében
    • Szükség esetén a nadrág még jobban rögzíthető a 7 övtartó hurokkal (az öv külön kapható)
    • Elérhető 28-astól 34-es méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan tökéletesen illeszkedik
    • A sárgaréz YKK cipzár tartós, és hatékonyan rögzíti a nadrágot
    • A 2 elülső és a 2 hátsó zseb rengeteg tárolóhelyet biztosít a személyes tárgyaknak
    • Fekete


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Pamut Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140486812

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Hosszú

    Láb hossza

    33in.

    Méret

    10

    Nem

    Asszony

    Szín

    Sötétkék

    Szövet súlya

    245g/m²

    Terméktípus

    Munkanadrág

    UNSPSC Code

    53101500