noscriptHalo NŐI, KATONAI STÍLUSÚ NADRÁG, FEKETE SIZE12, 31" HOSSZ 9626477D | Cromwell Tools

Halo

NŐI, KATONAI STÍLUSÚ NADRÁG, FEKETE SIZE12, 31" HOSSZ

SKU:

HAL9626477D

MPN:

9626477D

Ft10750.00

ÁFA nélkül

Ft13652.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    • Háromszoros varrások a hosszabb élettartam érdekében
    • Részben elasztikus derékrész szorosan megtartja a nadrágot a derékon, így jobban és kényelmesebben viselhető
    • Minden nadrágon 6 zseb található, mely rengeteg tárolóhelyet biztosít
    • Alulról tölthető zsebek térdvédőkhöz, hogy biztonságosabban és kényelmesebben lehessen térdelni
    • Elérhető 28-astól 34-es méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan jól illeszkedik
    • Fekete
    • Női


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Pamut Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485976

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Rendszeres

    Láb hossza

    31in.

    Méret

    12

    Nem

    Asszony

    Szín

    Sötétkék

    Szövet súlya

    245g/m²

    Terméktípus

    Munkanadrág

    UNSPSC Code

    53101500