Ft10750.00
ÁFA nélkül
Ft13652.50
ÁFÁ-val
28 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Háromszoros varrások a hosszabb élettartam érdekében
• Részben elasztikus derékrész szorosan megtartja a nadrágot a derékon, így jobban és kényelmesebben viselhető
• Minden nadrágon 6 zseb található, mely rengeteg tárolóhelyet biztosít
• Alulról tölthető zsebek térdvédőkhöz, hogy biztonságosabban és kényelmesebben lehessen térdelni
• Elérhető 28-astól 34-es méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan jól illeszkedik
• Fekete
• Női
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Pamut Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140486683 |
ECLASS Code | 40019090 |
Illeszkedés | Hosszú |
Láb hossza | 33in. |
Méret | 20 |
Nem | Asszony |
Szín | Fekete |
Szövet súlya | 245g/m² |
Terméktípus | Munkanadrág |
UNSPSC Code | 53101500 |