noscriptHalo NŐI, KATONAI STÍLUSÚ NADRÁG, FEKETE SIZE18, 33" HOSSZ 9626476G | Cromwell Tools

Halo

NŐI, KATONAI STÍLUSÚ NADRÁG, FEKETE SIZE18, 33" HOSSZ

SKU:

HAL9626476G

MPN:

9626476G

Ft10750.00

ÁFA nélkül

Ft13652.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Háromszoros varrások a hosszabb élettartam érdekében
    • Részben elasztikus derékrész szorosan megtartja a nadrágot a derékon, így jobban és kényelmesebben viselhető
    • Minden nadrágon 6 zseb található, mely rengeteg tárolóhelyet biztosít
    • Alulról tölthető zsebek térdvédőkhöz, hogy biztonságosabban és kényelmesebben lehessen térdelni
    • Elérhető 28-astól 34-es méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan jól illeszkedik
    • Fekete
    • Női


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Pamut

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485945

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Hosszú

    Láb hossza

    33in.

    Méret

    18

    Nem

    Asszony

    Szín

    Fekete

    Szövet súlya

    245g/m²

    Terméktípus

    Munkanadrág

    UNSPSC Code

    53101500