noscriptHalo KLASSZIKUS NADRÁG, FEKETE 42" DERÉK,33" HOSSZ 9626561J | Cromwell Tools

Halo

KLASSZIKUS NADRÁG, FEKETE 42" DERÉK,33" HOSSZ

SKU:

HAL9626561J

MPN:

9626561J

Ft9250.00

ÁFA nélkül

Ft11747.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    • 245 g/m2, 65% poliészter / 35% pamut
    • Háromszoros varrások a tartósság érdekében
    • Karcolásmentes gomb
    • Háromszoros varrások a hosszabb élettartam érdekében
    • Részben rugalmas derékrész a biztonságos illeszkedés érdekében
    • Szükség esetén a nadrág még jobban rögzíthető a 7 övtartó hurokkal (az öv külön kapható)
    • Elérhető a 76 cm – 112-cm-es derékbőségig, a belső lábszárhossz pedig 79 cm vagy 84 cm lehet
    • A sárgaréz YKK cipzár tartós, és hatékonyan rögzíti a nadrágot
    • A 2 elülső és a 2 hátsó zseb rengeteg tárolóhelyet biztosít a személyes tárgyaknak


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipamut

    Brand

    Halo

    Derékméret

    42in.

    EAN

    5036140486317

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Hosszú

    Láb hossza

    33in.

    Méret

    42

    Nem

    Férfiak

    Szín

    Fekete

    Szövet súlya

    245g/m²

    Terméktípus

    Munkanadrág

    UNSPSC Code

    53101500