Ft3877.00
ÁFA nélkül
Ft4923.79
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Knitted polyester, lightweight over-trousers with elasticated waist, hook-n-loop front fastening, fully taped waterproof seams and two 50mm reflective bands around each leg.
Fit according to waist size. This garment has a 20cm allowance built in for comfort and to allow the garment to be worn over light layers of clothing. If bulkier clothing has to be worn underneath, a larger size may be required.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Tuffsafe |
Derékméret | 40-42in. |
EAN | 5036140016538 |
ECLASS Code | 40019090 |
Láb hossza | Rendszeres |
Méret | 2XL |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20471:2013 2. osztály |
Szín | Sárga |
Terméktípus | Trioxon |
UNSPSC Code | 46181531 |