Tuffsafe

HI-VIZ 'LÉLEGZŐ' NADRÁG (EN471)SÁRGA-L

SKU:

TFF9624062C

MPN:

SFPPU02

Ft10240.00

ÁFA nélkül

Ft13004.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These Hi-Vis trousers are made from breathable polyester with a PU coating. Each pair of trousers possess an elasticated waist, studded ankles and reflective tape strips. Available in either yellow or orange and multiple sizes depending on your needs.


    Features and Benefits
    • Manufactured from polyester with a PU coating making for a hard-wearing product
    • Elasticated waistband ensures a good fit whilst allowing you to manoeuvre comfortably
    • Reflective tape ensures visibility of the wearer at night
    • Studded ankles
    • Breathable design keeps your legs cool in warmer conditions
    • Available in yellow or orange to suit your requirements as well as a range of sizes


    Typical Applications
    • Highway Maintenance
    • Construction Workers
    • Warehousing


    Standards
    • EN ISO 20471:2013
    • RIS3278TOM - Orange only


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Tuffsafe

    Derékméret

    34-36in.

    EAN

    5036140016675

    ECLASS Code

    40019090

    Gyártó cikkszáma

    SFPPU02 - L

    Láb hossza

    Rendszeres

    Méret

    l

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20471:2013

    Szín

    Sárga

    Terméktípus

    Trioxon

    UNSPSC Code

    46181531