Ft6330.00
ÁFA nélkül
Ft8039.10
ÁFÁ-val
17 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Fényvisszaverő szalagok a boka körül a jobb láthatóság érdekében
• Az elasztikus derékrész rászorul a viselő derekára a kényelmes és jól illeszkedő viselet érdekében
• Számos méretben elérhető, így minden szükségletet kielégít
• Élénksárga vagy élénk narancssárga színben kapható tetszés szerint
• EN ISO 20471:2013
• RIS3279TOM – Csak narancssárga
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140489554 |
ECLASS Code | 40019090 |
Láb hossza | Rendszeres |
Méret | 2XL |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN 343 3:1 RIS3278TOM |
Szín | Narancssárga |
Terméktípus | Trioxon |
UNSPSC Code | 46181531 |