Halo

HI-VIZ 'LÉLEGZŐ' NADRÁG (EN471) SÁRGA-X/X/LGE

SKU:

HAL9624064E

MPN:

9624064E

Ft14530.00

ÁFA nélkül

Ft18453.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    • Poliészterből készült PU-bevonattal, így hosszú élettartamú termék
    • Az elasztikus derékrész jó illeszkedést biztosít, így a viselő kényelmesen mozoghat
    • A fényvisszaverő szalag gondoskodik a láthatóságról éjszaka is
    • Patentos bokarész
    • Sárga vagy narancssárga színben, és számos méretben elérhető, így minden szükségletet kielégít
    • Hossz: normál
    • Légáteresztő
    • Éjszakai munkára és útépítésekhez ideális
    • EN ISO 20471:2013
    • RIS3279TOM – Csak narancssárga


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Halo

    Derékméret

    40-42in.

    EAN

    5036140488069

    ECLASS Code

    40019090

    Láb hossza

    Rendszeres

    Méret

    2XL

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20471:2013

    Szín

    Sárga

    Terméktípus

    Trioxon

    UNSPSC Code

    46181531