Ft14530.00
ÁFA nélkül
Ft18453.10
ÁFÁ-val
14 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Poliészterből készült PU-bevonattal, így hosszú élettartamú termék
• Az elasztikus derékrész jó illeszkedést biztosít, így a viselő kényelmesen mozoghat
• A fényvisszaverő szalag gondoskodik a láthatóságról éjszaka is
• Patentos bokarész
• Sárga vagy narancssárga színben, és számos méretben elérhető, így minden szükségletet kielégít
• Hossz: normál
• Légáteresztő
• Éjszakai munkára és útépítésekhez ideális
• EN ISO 20471:2013
• RIS3279TOM – Csak narancssárga
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
Derékméret | 32-34in. |
EAN | 5036140487895 |
ECLASS Code | 40019090 |
Láb hossza | Rendszeres |
Méret | M |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20471:2013 |
Szín | Narancssárga |
Terméktípus | Trioxon |
UNSPSC Code | 46181531 |